ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBA30050 AC power supplies 16,8W - 9/12/15/18/21/24Vac 700mA - 6 Connectors - BA30050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8017443063037
Codice prodotto
ALPBA30050
Cod. produttore
BA30050
Produttore
ALP
Collegamento:
Altri
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: lineareCostruzione: desktopTipo regolazione: CVGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Regolazione uscita: commutatore manualeTensione d'ingresso: 230VacFrequenza: 50HzPotenza: 16.8WCorrente d'uscita: 700mATensione d'uscita: 9 - 24VTolleranza tensione d'uscita: ±10%Protezioni: sovratemperatura** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 107 x 68.4 x 53.4mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore intercambiabileCavo d'uscita: integratoConnettori: 3,5mm, 5,5x2,5mm, 5,5x2,1mm, 4,0x1,7mm, 2,35x0,7mm, 3,5x1,3mmCavo d'ingresso: integrato da Spina Europa** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -10/30°C





