ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-960 Livella laser verde Verticale/Orizzontale 30m - IP54 - 98-960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443688483
Codice prodotto
ALP98-960
Cod. produttore
98-960
Produttore
ALP
Livella Laser Autolivellante a linee incrociate. Il doppio modulo laser permette di commutare due linee per formare una croce Orizzontale/Verticale oppure solo una linea verticale oppure solo una linea orizzontale.Adatto per proiezioni verticali, orizzontali e linee trasversali per il fai da te, progetti di costruzione, cartongessi, piastrelle, marcature di scale, installazioni di mobili. Ideale per progetti professionali di tappezzeria, finestre, porte, piastrelle, rivestimenti in legno e pavimenti.** Due modalità operative **- Autolivellante: il livello laser si livellerà automaticamente se l'angolo di inclinazione è minore di 4°.- Manuale: il livello laser blocca le linee su angoli fissi.** Dati tecnici **Colore Laser: Luce verdePrecisione livellamento: ±2mm/10mAutolivellamento: 4°±1°Distanza di misurazione: 30mAlimentazione: 4X1.5V AATemperatura di lavoro: 0°C to 40°CMontaggio: 1/4-20 filettoDimensioni: 60x100x92mmGrado IP: IP54** Caratteristiche Generali **Tipo di misuratore: LivellaGrandezze misurabili: OrtogonalitàIndicazione: 2 linee laserSpegnimento automatico: NoFunzioni aggiuntive: Vite treppiede 1/4"Autonomia: 8h(100%) - 10h(50%) - 30h(25%)Accessori inclusi: Custodia, Staffa** Caratteristiche Elettriche **Tipo Alimentazione: BatteriaTipo batterie: 4 x batterie alcaline 1.5V AABatterie incluse: No** Caratteristiche Meccaniche **Grado di protezione: IP54Dimensioni: 92mm x 100mm x 60mmPeso: 0.31kgTemperatura di lavoro: -10 / 50°CTemperatura di stoccaggio: -20/ 70°CAltitudine d'impiego: 2000mUmidità atmosferica relativa: 90%** Caratteristiche Laser **Colore laser: VerdeClasse laser: IILunghezza d'onda laser: 510-530 nmProiezione: 2 linee (orizzontale, verticale)Direzione del raggio/angolo di apertura: Verticale / >150°, orizzontale / >130°Portata: 30mPrecisione di livellamento: ±1 mm/5m = ±2mm/10mPrecisione linea orizzontale/verticale: ±0,3mm/mCampo di autolivellamento: 4°±1°Tempo di autolivellamento:





