ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-864/1 Indicator of the state of charge of 12-24-36-48-72V lead batteries - 98-864/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443639928
Codice prodotto
ALP98-864/1
Cod. produttore
98-864/1
Produttore
ALP
** Caratteristiche **Indicatore della tensione di batteria con Bra-Graph.** Dati tecnici **Tensione operativa: 12/24/36/48/72V con interruttoreAuto consumo: 20mA** Parametri misurati: **Tensione: 12/24/36/48/72V con alimentazione da batteria** Display **Display 3 colori (1 rosso, 2 gialli e 7 verdiDima di foratura: 43x39** Caratteristiche Generali **Grado Protezione: IP65** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 12‑72Vdc** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 60 x 60 x 49mmMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: faston 6,3** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -10/40°C







