AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-831 Digital luxmeter

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443681194

Codice prodotto

ALP98-831

Cod. produttore

98-831

Produttore

ALP

Luxmetro digitale multifunzionale con un'interfaccia utente intuitiva e che può essere utilizzata semplicemente. Ha una gamma di misura fino a 200.000 lux, ed è ampliamente utilizzato per la misurazione dell’illuminamento di lampade fluorescenti, ad alogenuri metallici, al sodio ad alta tensione, a incandescenza, a LED, ecc.Ha dimensioni compatte, LCD retroilluminato, torcia posteriore integrata, mantenimento lettura dati, misurazione del valore massimo/minimo, gamma automatica, indicazione di batteria scarica, spegnimento automatico.La parte posteriore è dotata di un foro che può essere utilizzato su un treppiede (non incluso).** Gamme di lettura **** Frequenza di campionamento: ** ≥2 misurazioni/sec** Gamma dello spettro: ** 320-730nm** Campo misurato: ** 200, 2.000, 20.000, 200.000 Lux; 20, 200, 2.000, 20.000 Fc** Precisione di lettura: ** ±4% (a 2.854K, lampada a incandescenza), ±6% (altre sorgenti luminose visibili)** Caratteristiche generali **** Display: ** LCD retroilluminato** Sensore: ** fotodiodo al silicio** Funzione di conversione unità: ** sì (Fc/Lux)** Data hold: ** sì** Torcia di illuminazione: ** sì** Lettura Minima/Massima: ** sì** Indicazione batteria scarica: ** sì** Spegnimento automatico: ** sì** Classificazione Pollution Degree: ** livello 2** Alimentazione: ** 1 x batteria 9V 6F22 (non inclusa)** Dimensioni: ** 192x53,8x35mm** Peso: ** 170g** Temperatura di lavoro: ** 0°C / +40°C** Temperatura di immagazzinamento: ** -10°C / +50°C** Contenuto confezione **1 x luxometro1 x manuale d'uso