ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-723 Pocket digital multimeter - 98-723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Memoria misura più recente (HOLD) - sì
Memoria dei valori misurati - no
Interfaccia - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017443681149
Codice prodotto
ALP98-723
Cod. produttore
98-723
Produttore
ALP
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
no
Multimetro digitale ad alta affidabilità con prestazioni stabili e alimentazione a batteria.Adotta un display LCD di grandi dimensioni, chiaro e comodo da usare.Può essere utilizzato per misurare la tensione CC e CA, la corrente CC, la resistenza, il diodo, test di continuità e la temperatura.L'intero multimetro è incentrato sulla conversione A/D a doppia integrazione.E' lo strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica.** Gamme di lettura **** Tensione DC: ** 200mV, 2V,20V, 200V, 600V** Tensione AC: ** 200V, 600V** Corrente DC: ** 200μA, 2μA, 20mA, 200mA, 10A** Resistenza: ** 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ** Continuità: ** sì** Prova diodi: ** sì** Temperatura: ** sì (°C/°F)** Caratteristiche generali **** Display: ** LCD a 3 cifre 1/2** Massima lettura display: ** 1999** Indicazione polarità negativa: ** sì** Indicazione fuori portata: ** sì** Data hold: ** sì** Indicazione batteria scarica: ** sì** Spegnimento automatico: ** sì** Isolamento:** CAT III 600V** Standard: ** IEC61010-1** Alimentazione: ** 2x batteria AAA 1,5 V (non incluse)** Dimensioni: ** 138x69x39mm** Peso: ** 115g** Temperatura di lavoro: ** 0°C / +40°C** Temperatura di immagazzinamento: ** -10°C / +50°C** Contenuto confezione **1 x multimetro1 x coppia di puntali rosso/nero1 x manuale d'uso





