AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-323 Stylus hot air generator for SMD rework - 98-323

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con regolatore di temperatura - no

  • Temperatura - 100...500 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443639195

Codice prodotto

ALP98-323

Cod. produttore

98-323

Produttore

ALP

Con regolatore di temperatura:

no

Temperatura:

100...500 °C

** Caratteristiche Generali **Alimentazione: ElettricaPotenza: 300WTensione di funzionamento: 230VFrequenza: 50HzTemperatura: 100/500°CMateriale corpo: PlasticoDimensioni: ø56x300mmClasse di isolamento ICompleto di cavo di alimentazione non separabile con spina Schuko