AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-282/1 Desolder copper braid - ø2,5mm - 1,5m - 98-282/1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 2.5 mm

  • Lunghezza - 1.5 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443565401

Codice prodotto

ALP98-282/1

Cod. produttore

98-282/1

Produttore

ALP

Larghezza:

2.5 mm

Lunghezza:

1.5 m

Per dissaldare i componenti senza uso di flussanti.** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 1.5mDiametro esterno: ø2.5mm