AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-228 Soldering station temperature controlled - 10W - 98-228

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 10 W

  • Temperatura - 100...450 °C

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Display digitale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443639164

Codice prodotto

ALP98-228

Cod. produttore

98-228

Produttore

ALP

Potenza nominale:

10 W

Temperatura:

100...450 °C

Tensione di alimentazione:

230 V

Display digitale:

Adatta per piccole riparazioni.Temperatura regolabile 100 - 450C°Regolazione tramite potenziometro veloce e precisaPunta saldante a sostituzione rapida da ø 0,3mm** Caratteristiche Generali **Alimentazione: ElettricaFunzioni: SaldatorePotenza: 10WTensione di funzionamento: 230VFrequenza: 50HzTemperatura: 100/450°CMateriale corpo: PlasticoDimensioni: 68mm x 65mm x 100mmClasse di isolamento IICompleto di cavo di alimentazione non separabile con spina Europa 2 poli 2,5A