AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-220/4-1 Spare tip for desoldering gun 98-220/4 - Tip N5-3 - 98-220/4-1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443635296

Codice prodotto

ALP98-220/4-1

Cod. produttore

98-220/4-1

Produttore

ALP

Diametro esterno:

1.5 mm

Punta intercambiabile per Pistola d'aspirazione 98-220/4 e per stazione 98-220.Foro dell'Ugello: Ø1,5mm** Caratteristiche Generali **Stile punta: ConicaDiametro punta: ø1.5mmCode: 79-1536Model: N5-3Size: 1,5 mm