ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-220/1-4 Spare sloped 3,8mm soldering tip for 98-220 and 98-220/3 - 98-220/1-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro / larghezza della punta - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443635265
Codice prodotto
ALP98-220/1-4
Cod. produttore
98-220/1-4
Produttore
ALP
Diametro / larghezza della punta:
4 mm
Punta scalpello Ø4mm** Caratteristiche Generali **Stile punta: TaglioDiametro punta: ø4mmTIP N9-4





