AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-208 Manual insertion tool for UTP/FTP terminations

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443605671

Codice prodotto

ALP98-208

Cod. produttore

98-208

Produttore

ALP

Consente una rapida connessione dei fili sui connettori modulari.Completo di regolazione di inserzione.La lama tranciatrice provvede al taglio del conduttore residuo.** Caratteristiche Generali **Applicazioni: Telefoniche e DatiFunzione: Inserzione, TaglioAdatta per terminazioni tipo: KroneMateriale corpo: AcciaioMateriale impugnatura: Plastica