ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-122 Crimping tool for pre-insulated terminals - 98-122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443612723
Codice prodotto
ALP98-122
Cod. produttore
98-122
Produttore
ALP
- Pinza crimpatrice professionale progettata per una perfetta crimpatura con il minimo sforzo.- La testa è inclinata per evitare di piegare il polso maldestramente.- Facilità di modificare gli inserti.- Maniglie ergonomiche in gomma per consentire unapresa ottimale.- Meccanismo di sicurezza nel rilascio.** Caratteristiche Generali **Applicazioni: ElettricheFunzione: CrimpaturaAdatta per connettori: Boccola, Capocorda, Puntali, Terminale isolatoAdatta per sezione cavo: 0.5-6mm²Adatta per terminali: AWG 10, AWG 12, AWG 14, AWG 16, AWG 18, AWG 20, AWG 22Chiusura: a cricchettoMateriale impugnatura: PVC