AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-107 Crimping tool for RG8, RG174, RG213 cables - 98-107

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443612686

Codice prodotto

ALP98-107

Cod. produttore

98-107

Produttore

ALP

- Pinza crimpatrice professionale progettata per una perfetta crimpatura con il minimo sforzo.- La testa è inclinata per evitare di piegare il polso maldestramente.- Facilità di modificare gli inserti.- Maniglie ergonomiche in gomma per consentire unapresa ottimale.- Meccanismo di sicurezza nel rilascio.** Caratteristiche Generali **Applicazioni: CoassialiFunzione: CrimpaturaAdatta per connettori: SMA, TNC, UHF, BNCAdatta per cavo: RG8/U, RG11/U, RG174/U, RG179/U, RG213/UDimensione sedi: 2,54- 3,24 -10,9 mmmmDimensione sedi: 0,100"- 0,128"- 0,429""Chiusura: a cricchettoMateriale corpo: AcciaioMateriale impugnatura: PVCForma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica