AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-857/2B Extension cord from RP-SMA Male to RP-SMA Male - 2,5m

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2.5 m

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443601161

Codice prodotto

ALP95-857/2B

Cod. produttore

95-857/2B

Produttore

ALP

Lunghezza:

2.5 m

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Cavo RG174 - 50 Ohm** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 2.5mCorpo connettori: MetallicoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Reverse SMATipo Connettore A: Spina Reverse SMA** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Reverse SMATipo Connettore B: Spina Reverse SMA