ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/01YB Network patch cord cable in Copper Cat.6 Yellow U/UTP 1m - 95-708/01YB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443577282
Codice prodotto
ALP95-708/01YB
Cod. produttore
95-708/01YB
Produttore
ALP
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Giallo







