AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-672/0.2NB Cable from USB type "C"plug to USB type "A"socket - 3.0 - 0,2m - Black - 95-672/0.2NB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443631878

Codice prodotto

ALP95-672/0.2NB

Cod. produttore

95-672/0.2NB

Produttore

ALP

Cavetto adatto per collegare smartphone, tablet o laptop USB C che supportano la funzione On-The-GO (OTG) a tutti i dispositivi USB A, come chiavetta USB, tastiera, mouse, controller Giochi, lettore di schede. No telecamere o webcam. Verificare la disponibilità della funzione OTG dei dispositivi connessi.** Caratteristiche **Standard: USB 3.2Modalità: USB 3.2 Gen 1Nome commerciale: SuperSpeed (USB 5Gbps)Velocità: 5GbpsColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 0.2mDiametro cavo: ø5mmTipo Cavo: Lineare,TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Diametro esterno: ø5mmTipo Connettore A: Maschio Tipo-C DrittoTipo Connettore A: Maschio Tipo-C** Connettore B **Tipo Connettore B: Femmina Tipo-A DrittoTipo Connettore B: Femmina Tipo-A