AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-609 Convertitore da USB 2.0 tipo-A maschio a seriale RS232 spina DB9 - Chip Prolific PL2303 - 95-609

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443554405

Codice prodotto

ALP95-609

Cod. produttore

95-609

Produttore

ALP

Adattatore emulatore di porta seriale RS232.Permette di emulare una porta seriale connessa all'uscita USB.La porta seriale può essere configurata come interfaccia seriale asincrona e può supportare il controllo del flusso.È progettato per essere compatibile con una varietà di applicazioni e replicazione delle porte.È ideale per molte periferiche come terminali POS, lettori di codici a barre, stampanti, giochi, console, dispositivi medici, modem, mouse seriale, contatori industriali, PDA, GPS, ecc.Chip PROLIFIC: PL-2303TA** Caratteristiche **Standard: USB 2.0Modalità: USB 2.0Nome commerciale: High-SpeedColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.1mDiametro cavo: ø5mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: CalzaFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A DrittoTipo Connettore A: Maschio Tipo-A** Connettore B **Tipo Connettore B: Maschio D-Sub 9 poli DrittoTipo Connettore B: Maschio D-Sub 9 poliCaratteristiche:- Pienamente compatibile con le specifiche USB 1.1/2.0.- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 1Mbps.- Supporta le interfacce seriali asincrone.- Supporta la riattivazione remota (wake-up ) e il ripristino all'accensione.- Supporta la protezione ESD HBM da ±4 kV.- Buffer di ricezione da 768 byte e buffer di trasmissione da 256 byte che utilizzano la tecnologia di livellamento del buffer per consentire un'elevata velocità di trasmissione dei dati.- Compatibile con Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11; Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022; Mac OS 9.x/10.x/11/12/13; Kernel Linux V2.6.15 o successivo