AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-602/3NB USB 2.0 cable from USB plug type "A"to USB plug type "B"- 3m - Black - 95-602/3NB

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443631809

Codice prodotto

ALP95-602/3NB

Cod. produttore

95-602/3NB

Produttore

ALP

** Caratteristiche **Standard: USB 2.0Modalità: USB 2.0Nome commerciale: High-SpeedVelocità: 0.48GbpsColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 3mDiametro cavo: ø4.7mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Diametro esterno: ø4.7mmTipo Connettore A: Maschio Tipo-A DrittoTipo Connettore A: Maschio Tipo-A** Connettore B **Tipo Connettore B: Maschio Tipo-B DrittoTipo Connettore B: Maschio Tipo-B