ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-530/5A 15 poles VGA socket to 15 poles VGA plug - HD series - 5m - 95-530/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443533196
Codice prodotto
ALP95-530/5A
Cod. produttore
95-530/5A
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Presa(femmina)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
5 m
** Caratteristiche **Interfaccia: VGACollegamenti: DrittoColore cavo: AvorioLunghezza Cavo: 5mTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Presa Serie HD 15 poliTipo Connettore A:Presa Serie HD 15 poli** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poliTipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli