ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-526/15B Cable from VGA 15-pin plug HD series to VGA 15-pole plug HD series - 15m - 95-526/15B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 15 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443594159
Codice prodotto
ALP95-526/15B
Cod. produttore
95-526/15B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
15 m
** Caratteristiche **Interfaccia: VGARisoluzione massima: WSVGACollegamenti: DrittoColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 15mDiametro cavo: ø8mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poliTipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poli** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poliTipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli