AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-526/10B Cable from VGA 15-pin plug HD series to VGA 15-pole plug HD series - 10m - 95-526/10B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443594142

Codice prodotto

ALP95-526/10B

Cod. produttore

95-526/10B

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

10 m

** Caratteristiche **Interfaccia: VGARisoluzione massima: WSVGACollegamenti: DrittoColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 10mDiametro cavo: ø8mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poliTipo Connettore A: Spina Serie HD 15 poli** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poliTipo Connettore B: Spina Serie HD 15 poli