ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-346A socket "D"series 25-pin - plug "D"series 25-pole 1.8m - 95-346A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.8 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - D-Sub
Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)
Numero di poli collegamento 1 - 25
Numero di poli collegamento 2 - 25
Confezione
1 PZ
EAN
8017443022195
Codice prodotto
ALP95-346A
Cod. produttore
95-346A
Produttore
ALP
Lunghezza:
1.8 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
D-Sub
Tipo collegamento 1:
Presa(femmina)
Numero di poli collegamento 1:
25
Numero di poli collegamento 2:
25
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)





