AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-050B Cable D-Sub 9-pin socket to D-Sub 9-pin socket - Serial Null modem - 2m

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1.8 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - D-Sub

  • Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)

  • Numero di poli collegamento 1 - 9

  • Numero di poli collegamento 2 - 9

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443673045

Codice prodotto

ALP95-050B

Cod. produttore

95-050B

Produttore

ALP

Lunghezza:

1.8 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

D-Sub

Tipo collegamento 1:

Presa(femmina)

Numero di poli collegamento 1:

9

Numero di poli collegamento 2:

9

Tipo collegamento 2:

Presa(femmina)

** Caratteristiche **Collegamenti: Null-ModemColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.8mTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: CalzaMateriale conduttori: Rame PuroFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Presa Serie "D"9 poliTipo Connettore A: Presa Serie "D"9 poli** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa Serie "D"9 poliTipo Connettore B: Presa Serie "D"9 poli