AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-919/2 RJ45 Cat.6A modular unshielded plug for flex and solid wire with cap - 94-919/2

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443605787

Codice prodotto

ALP94-919/2

Cod. produttore

94-919/2

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.6AColore: TrasparenteNr. Poli: 8Configurazione Poli: 8P8CAdatto per tipo conduttore: Trefolo + RigidoSezione AWG: AWG22-24Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Schermatura:noTipo Schermatura: U/UTP** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiDiametro conduttori max: 1mmDiametro cavo max: 6mmInserti: 1 + cappuccioPlaccatura: 50µmFormato Corpo: StandardDim. A: 11.68mmDim. B: 21.48mm** Caratteristiche Termiche **Classe di infiammabilità: UL94V-2Per crimpare il connettore si consiglia la pinza 98-156 dopo aver rimosso l'inserto dalla matrice. Riferirsi al manuale della pinza.