ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-310B Modular RJ9 / RJ10 / RJ22 4P4C plug for flexible cable wire - 94-310B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 3
Modello - Plug / Maschio
Schermato - sì
Confezione
200 PZ
EAN
8017443622111
Codice prodotto
ALP94-310B
Cod. produttore
94-310B
Produttore
ALP
Categoria:
3
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
sì
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.3Colore: TrasparenteNr. Poli: 4Configurazione Poli: 4P4CAdatto per tipo conduttore: TrefoloSezione AWG: AWG24-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 1.5ASchermatura: no** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiInserti: 0Placcatura: 3µmFormato Corpo: StandardDim. A: 7.6mmDim. B: 12.32mm