AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-310 Modular RJ9 / RJ10 / RJ22 4P4C plug for flexible cable wire - 94-310

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 3

  • Modello - Plug / Maschio

  • Schermato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017443045620

Codice prodotto

ALP94-310

Cod. produttore

94-310

Produttore

ALP

Categoria:

3

Modello:

Plug / Maschio

Schermato:

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaCategoria: CAT.3Colore: TrasparenteNr. Poli: 4Configurazione Poli: 4P4CAdatto per tipo conduttore: TrefoloSezione AWG: AWG24-26Tipo Clip: Standard** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 1.5ASchermatura: no** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PC UL 94V-2Materiale Contatto: Bronzo fosforosoPlaccatura contatti: Contatti doratiInserti: 0Placcatura: 3µmFormato Corpo: StandardDim. A: 7.6mmDim. B: 12.32mm