ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-108 Tester multifunzione verifica cavi di reti LAN con misura lunghezza del cavo - 94-108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443688643
Codice prodotto
ALP94-108
Cod. produttore
94-108
Produttore
ALP
Strumento di test portatile per cavi di reti LAN dotato di una unità trasmettitore e una unità ricevitore.Il trasmettitore ha uno schermo a colori da 2,5 pollici per impostare e visualizzare le misurazioni.E' uno strumento ideale per tutti gli installatori che necessitano di eseguire controlli preliminari e verifiche su installazioni di reti dati LAN con connettori tipo RJ45.La funzione principale dello strumento è quella di indicare tramite il display la presenza di errate connessioni su cavi di reti LAN (coppie incrociate, splittate, invertite, aperte o in cortocircuito).Lo strumento permette di effettuare anche la misura della lunghezza del cavo e rilevare eventuali interruzioni sulle coppie.Il tester è in grado di localizzare il punto di un eventuale guasto del cavo di rete senza necessità di calibrazione in modo rapido e preciso. Nota: la misurazione sul cavo deve essere eseguita a circuito aperto.Lo strumento dispone di una unità ricevitore che permette una efficace azione di mappatura dei cavi nel quadro di permutazione. E' possibile infatti eseguire la ricerca nel quadro rack molto rapidamente con l’ausilio di un solo operatore.Funzioni eseguibili:Tracciamento: per localizzare il cavo




