ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-603/0018B Display port V1.1plug to DVI-D Dual link plug - 1,8m - 93-603/0018B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 1.8 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651333
Codice prodotto
ALP93-603/0018B
Cod. produttore
93-603/0018B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
1.8 m
** Caratteristiche **Interfaccia: DisplayPortRisoluzione massima: 2160p (4K@30fps)Compatibile 3D: noColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.8mDiametro cavo: ø7.3mmTipo Cavo: LineareTecnologia: PassivoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: 28AWGCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina DisplayPort (DP) 20 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina DVI-D Dual Link 25 poliDritto