ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-598/0020 USB type "C"plug to HDMI® High-Speed with Ethernet plug - 1,8m - 93-598/0020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 1.8 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651234
Codice prodotto
ALP93-598/0020
Cod. produttore
93-598/0020
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2:
HDMI
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
1.8 m
** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Tipologia: HDMI® High SpeedRisoluzione massima: 2160p (4K@60fps)Standard supportati: ARC, CEC, HDRVelocità: 10GbpsColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.8mTipo Cavo: LineareApplicazione CPR: Posa mobileTecnologia: PassivoGuaina cavo: PVCFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina USB Tipo C Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina HDMI ® 19 poli Dritto** Attenzione: **Compatibile con dispositivi che supportano la trasmissione del segnale video su connettore tipo C.






