AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591G1/050 HDMI® Cable High Speed with Ethernet - 5m - 93-591G1/050

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443661905

Codice prodotto

ALP93-591G1/050

Cod. produttore

93-591G1/050

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

HDMI

Tipo di connettore del collegamento 2:

HDMI

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

5 m

** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Tipologia: HDMI® High Speed with EthernetRisoluzione massima: 2160p (4K@60fps)Standard supportati: ARC, CEC, HDRProfondità colore: 8 bit/canaleCompatibile 3D: siVersione HDCP: 2.2Velocità: 10GbpsColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 5mDiametro cavo: ø7.3mmTipo Cavo: LineareApplicazione CPR: Posa mobileTecnologia: PassivoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame OFCSezione conduttori: 28AWGCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto