AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591F2/010 Active fiber optic HDMI® cable - High-Speed with Ethernet - With adapter Micro HDMI/HDMI - 10m - 93-591F2/010

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443657236

Codice prodotto

ALP93-591F2/010

Cod. produttore

93-591F2/010

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

HDMI

Tipo di connettore del collegamento 2:

HDMI

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

10 m

Cavo HDMI 2.0 AOC in fibra ottica con connettori HDMI2.0 A 19-pin / HDMI A 19-pin con interfaccia Micro HDMI.I connettori HDMI removibili consentono al cavo di essere facilmente installato anche in spazi ristretti.** Caratteristiche **Interfaccia: HDMI®Tipologia: HDMI® High Speed with EthernetRisoluzione massima: 2160p (4K@60fps)Standard supportati: ARC, CEC, HDRProfondità colore: 16 bit/canaleCompatibile 3D: siVersione HDCP: 2.2Velocità: 18GbpsColore cavo: GrigioLunghezza Cavo: 10mDiametro cavo: ø5mmTipo Cavo: Fibra otticaApplicazione CPR: Posa mobileTecnologia: AttivoGuaina cavo: PVCCorpo connettori: MetallicoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli DrittoAttenzione: verso di collegamento indicato sul connettore.