ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591F1/020 Active optic fiber HDMI® cable - High-Speed with Ethernet - 20m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 20 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443657229
Codice prodotto
ALP93-591F1/020
Cod. produttore
93-591F1/020
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2:
HDMI
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
20 m