ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591/0005E HDMI® High Speed with Ethernet cable - 0,5m - 93-591/0005E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2 - HDMI
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 0.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651166
Codice prodotto
ALP93-591/0005E
Cod. produttore
93-591/0005E
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
HDMI
Tipo di connettore del collegamento 2:
HDMI
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
0.5 m





