AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-573/0018B DVI-D Dual Link plug to DVI-D Dual Link plug - 1,8m - 93-573/0018B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 1.8 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443651159

Codice prodotto

ALP93-573/0018B

Cod. produttore

93-573/0018B

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

1.8 m

** Caratteristiche **Interfaccia: DVITipologia: DVI-D Dual LinkRisoluzione massima: 2160p (4K@30fps)Compatibile 3D: noColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.8mDiametro cavo: ø8.6mmTipo Cavo: LineareTecnologia: PassivoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroSezione conduttori: 28+30Corpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Dorato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina DVI-D Dual Link 29 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina DVI-DDual Link 29 poli Dritto