ALPHA ELETTRONICA SR - ALP91-015/05B Cable from Toslink® plug to Toslink® plug - 5m - 91-015/05B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - Toslink
Tipo di connettore del collegamento 2 - Toslink
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443575905
Codice prodotto
ALP91-015/05B
Cod. produttore
91-015/05B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
Toslink
Tipo di connettore del collegamento 2:
Toslink
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
5 m






