AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP91-012/10B Toslink® plug to Toslink® plug cable - 10m - 91-012/10B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Toslink

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Toslink

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443669130

Codice prodotto

ALP91-012/10B

Cod. produttore

91-012/10B

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

Toslink

Tipo di connettore del collegamento 2:

Toslink

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

10 m

** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 10mDiametro cavo: ø4mmTipo Cavo: Fibra otticaGuaina cavo: PVCCorpo connettori: Plastico** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Toslink®** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Toslink®