AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP87-014/02B Cable from Coax TV plug Ø9.5mm to 90 ° socket Coax TV Ø9.5mm - With adapter M / M - Black - 2m - 87-014/02B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443638815

Codice prodotto

ALP87-014/02B

Cod. produttore

87-014/02B

Produttore

ALP

** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 2mDiametro cavo: ø5mmTipo Cavo: Lineare, TondoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroCorpo connettori: PlasticoFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina TV Coax ø9.5mm** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa TV Coax ø9.5mm 90°