ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-192 T-shaped adapter from F-type quick connect plug to 2 F-type sockets - 86-192
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443584341
Codice prodotto
ALP86-192
Cod. produttore
86-192
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: F
Genere A: Spina
Tipo Connettore A: Spina F
Tipo Connettore B:F
Genere B: Presa
Tipo Connettore B: 2x Presa F
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato


