AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-190 T-shaped adapter from F-type plug to 2 F-type sockets - 86-190

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443584334

Codice prodotto

ALP86-190

Cod. produttore

86-190

Produttore

ALP


Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: F
Genere A: Spina
Tipo Connettore A: Spina F
Tipo Connettore B:F
Genere B: Presa
Tipo Connettore B: 2x Presa F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato