AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP81-097 Cable from 4 poles jack plug 90 ° Ø3,5mm to 2 RCA audio plugs, RCA video plug - Nokia - 81-097

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Connettore jack da 3,5 mm

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RCA

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 1.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443580152

Codice prodotto

ALP81-097

Cod. produttore

81-097

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

Connettore jack da 3,5 mm

Tipo di connettore del collegamento 2:

RCA

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

1.5 m

** Caratteristiche **Adatto per: NokiaColore cavo: NeroLunghezza Cavo: 1.5mTipo Cavo: Lineare, PiattinaGuaina cavo: PVCSchermatura: CalzaMateriale conduttori: Rame PuroFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina Jack ø3.5mm 4 poli Dritto** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina 2 RCA audio, RCA video