ALPHA ELETTRONICA SR - ALP80-112/1 BNC crimp connector for RG59 ø6mm cable wire - HQ - 80-112/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - BNC
Modello - Plug / Maschio
Collegamento - A crimpare / A saldare
Confezione
1 PZ
EAN
8017443042704
Codice prodotto
ALP80-112/1
Cod. produttore
80-112/1
Produttore
ALP
Tipo di connettore:
BNC
Modello:
Plug / Maschio
Collegamento:
A crimpare / A saldare
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: BNCFoglio tecnico: UG260Orientamento: DrittoQualità: HQAdatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U** Caratteristiche Elettriche **Impedenza: 75ohm** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Ottone nichelatoTipo contatto: a saldare o crimpareTerminazione: a crimpareMontaggio connettore: volanteDiametro cavo nom: 6mm




