ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-595 Display-port plug - HDMI® socket


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Collegamento 2 - HDMI
Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017443579132
Codice prodotto
ALP64-595
Cod. produttore
64-595
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Collegamento 2:
HDMI
Tipo collegamento 2:
Presa(femmina)
Schermato:
no
** Caratteristiche Generali **Genere: AdattatoreTipo Connettore A: Display portGenere A: SpinaTipo Connettore A: Spina Display portTipo Connettore B: HDMI®Genere B: PresaTipo Connettore B: Presa HDMI®** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PlasticaMateriale Contatto: Bronzo fosforoso