AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-579NP HDMI socket panel mount - ø22mm - Female HDMI to Female HDMI - Black

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)

  • Collegamento 1 - HDMI

  • Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443669871

Codice prodotto

ALP64-579NP

Cod. produttore

64-579NP

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Presa(femmina)

Collegamento 1:

HDMI

Tipo collegamento 2:

Presa(femmina)

Schermato:

no

Fissaggio a pannelloSpessore pannello: 1-8mmDiametro foro: ø22mm** Caratteristiche Generali **Genere: PresaColore: NeroOrientamento: DrittoTipo Connettore A: HDMIGenere A: PresaTipo Connettore A: Presa HDMI ø31.5mmTipo Connettore B: HDMIGenere B: PresaTipo Connettore B: Presa HDMI ø22mm** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: MetalloLa presa viene definita IP65 esclusivamente installando la cover opzionale "P-CAPN". In caso di mancata installazione di tale cover il grado di protezione è IP20.