AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-70-02 Pressure clamp suitable for 0.5-2.5mm² cables - with contact protection box - 2 poles - 542-70-02

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Sezione conduttore collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Tensione nominale - 450 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443649453

Codice prodotto

ALP542-70-02

Cod. produttore

542-70-02

Produttore

ALP

Corrente nominale In:

16 A

Numero di poli:

2

Sezione conduttore collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tensione nominale:

450 V

** Caratteristiche Generali **Genere: MorsettoOrientamento: DrittoNr. Poli: 2n. terminali: 4** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 16ATensione max: 450V** Caratteristiche Meccaniche **Tipo contatto: a pressioneMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.5-2.5mm²Grado di protezione: IP20** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -10/40°C