AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-65 Rapid cable clamp connector - single pole - 5 clamps - 542-65

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale - 24 A

  • Tensione nominale - 450 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443638297

Codice prodotto

ALP542-65

Cod. produttore

542-65

Produttore

ALP

Sezione nominale:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale:

24 A

Tensione nominale:

450 V

** Caratteristiche Generali **Genere: TerminatoreOrientamento: DrittoNr. Poli: 1Sezione AWG: 28-12Serie Fornitore: DG223-4.61-05P-11-00A(H)** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 24ATensione max: 450V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PoliamideMateriale Contatto: RameTipo contatto: a pressioneMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.2-2.5mm²** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -40/105°C