AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-25-1 Connettore rapido serrafilo - cinque poli passanti - 10 morsetti - con base di fissaggio

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443663862

Codice prodotto

ALP542-25-1

Cod. produttore

542-25-1

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali **Genere: MorsettoNr. Poli: 5** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 32ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PoliamideMateriale Contatto: RameTipo contatto: a pressioneMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.08-4mm²