AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-23 Quick connector for cable clamp - 3 through poles - 6 clamps - 542-23

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443652934

Codice prodotto

ALP542-23

Cod. produttore

542-23

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali **Genere: MorsettoOrientamento: DrittoNr. Poli: 3Sezione AWG: 28-12** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 24ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PoliamideMateriale Contatto: RameTipo contatto: a pressioneMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.08-4mm²