AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP520-G04R Guaina termorestringente antiscivolo - Restringimento 2:1 - ø20mm - Rosso - 1m - 520-G04R

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP520-G04R Guaina termorestringente antiscivolo - Restringimento 2:1 - ø20mm - Rosso - 1m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 20 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 11 mm

  • Colore - Rosso

  • Lunghezza - 1 m

  • Materiale - Poliolefine (PEX)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443692510

Codice prodotto

ALP520-G04R

Cod. produttore

520-G04R

Produttore

ALP

Diametro interno prima del restringimento:

20 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

11 mm

Colore:

Rosso

Lunghezza:

1 m

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Tubo termorestringente JOIN può essere utilizzato su una varietà di prodotti che richiedono una presa antiscivolo come ad esempio utensili, attrezzature per il fitness, racchette da tennis o canne da pesca. Sotto l'effetto del calore il manicotto racchiude completamente l'impugnatura e si restringe proteggendo l'impugnatura da danni meccanici e dagli agenti atmosferici.Guaina termorestringente antiscivolo impermeabile e resistente per rivestire manici e impugnature di utensili.