ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-91-02 Flying coupler connector - 2 poles - 16A 450V - IP68 - 44-91-02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 450 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017443674400
Codice prodotto
ALP44-91-02
Cod. produttore
44-91-02
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP68
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
450 V
** Caratteristiche Generali **Genere: MorsettoNr. Poli: 2** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 16ATensione max: 450V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PPTipo contatto: a viteTerminazione: ad avvitareMontaggio connettore:volanteSezione conduttori: 0.5-2.5mm²Diametro cavo min: 5mmDiametro cavo max: 7.5mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -20/60°CGommini per cavo inclusi:M20 5-9mmM20 9-12mm






