ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-51 Presa da pannello SP13 quattro poli - 44-51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8017443593039
Codice prodotto
ALP44-51
Cod. produttore
44-51
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP68
Numero di poli:
4
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaOrientamento: DrittoNr. Poli: 4Serie Fornitore: SP13** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 5ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: NylonMateriale Contatto: Lega dirame dorataTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: pannelloSezione conduttori: 0-2mm²Grado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -25/80°C